Držák proDigitální posuvné měřítko měřící plochy na drážkyový mikrometr, 45° úhelník s konzolou proDigitální posuvné měřítko měřící plochy na drážkyový mikrometr 0-50 mm ocel/0-2″

Artiklové číslo: L40010 7770
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
19 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo L40010 7770
EAN / GTIN 4946368629681
Číslo výrobce 156-105-10
Výrobce/odpovědná osoba Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Popis

Popis:

Jedná se o stojan mikrometr, který nabízí následující výhody: Udržuje obě ruce volné pro provoz svěrného měřicího šroubu a polohování obrobku. Pro individuální a sériová měření výroby ve výrobě a zabezpečování jakosti.

Charakteristika:

Poznámky: Pevný úhel

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku