Třmenový mikrometr, jednoduchá verze 0-25 mm ocel 0 – 25 mm

Artiklové číslo: L40010 5654
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

  • 469,00 CZK / ks
na poptávku
Momentálně není skladem
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
Katalogové číslo L40010 5654
EAN / GTIN 4946368103006
Číslo výrobce 103-137
Výrobce/odpovědná osoba Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Popis

Provedení:

  • Lehká konstrukce dílenský design.
  • Dělení stupnice 0,001 mm.

Mechanický třmenový mikrometr s matně chromovaným bubínkem se stupnicí a pouzdrem. Měřicí plochy osazené tvrdokovem.

Popis:

Lehký dílenský design se spáleným smaltem.

Charakteristika:

  • Digitální/analogové: Analogové
  • Rovinnost: 0,6 µm
  • Hraniční hodnota , Měřicí odchylka J MPE: +/-2 µm
  • Velikost / rozměr: 0,139 X 0,065 X 0,027 M
  • Rozsah měření: 0-25
  • Měřicí plochy: S karbidovým nástrojem a jemně lapované
  • Měřicí síla: 5-10
  • Měřicí vřeteno: Zařízení pro zajištění vřetena, ∅ 6,35 mm (≤300 mm) ∅ 8 mm (>300 mm), stoupání vřetena 0,5 mm
  • Souběžnost: 2 µm
  • Měřítko: Stupnice bubnu a objímka saténově chromovaná, ∅ 18 mm
  • Rozdělení stupnice: 0,01 mm
  • Palcová/metrická: Metrické

Rozsah měření: 0 - 25
Stupňování: 0,01 mm
Mezní hodnota odchylky měření J MPE: ±2 µm
Stupnice: buben stupnice a objímka saténově chromované, ø18 mm (≤300 mm), ø21 mm (>300 mm).
Měřící síla: 5-10
Palcová/metrická: Metrická
Rozsah dodávky: Včetně krabice, stavěcího etalonu (od 25 mm), stavěcího klíče, certifikátu o pracovní zkoušce (0-50 mm).

Rozsah dodávky:

Včetně krabičky, nastavovacího klíče, certifikátu výrobce