Digitální vstupní nástroj USB, rozhraní Digimatic/Digimatic 2/Digimatic S1

Artiklové číslo: L40010 16587
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
14 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo L40010 16587
EAN / GTIN 4946368856278
Číslo výrobce 264-020
Výrobce/odpovědná osoba Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Popis

Popis:

  • Vstupní nástroj se používá pro snadné připojení měřicího zařízení ″Digimatic″ k PC-USB rozhraní.
  • Data lze číst přímo bez dalšího softwaru.
  • USB Input Tool nabízí následující výhody: Naměřené hodnoty jsou převedeny na kódy klávesnice a umožňují interakci s jakýmkoli softwarem, který používá vstup klávesnice (HID) se softwarem USB-IT pak, pracovní postupy lze vytvářet a provádět v pracovních listech Microsoft®Excel®.
  • Pevná alokace COM (VCP) přes ovladač (USB-IT pak vyžadováno) USB line lze kaskádovat přes USB-HUB

Charakteristika:

  • Rozměry (ŠxHxV): 38 x 64 x 21 mm
  • Staré číslo článku: 264-016-10
  • Operační systém: Windows® 10.0 (64,0 bitů)
  • výstup dat: USB Virtual COM-Port (VCP) možný s ovladačem od USB-ITPAK. Viz naše soubory ke stažení (sekce Software a aktualizace). Signál USB klávesnice (HID)
  • Zadávání dat: 1x, Digimatic, Digimatic 2 nebo Digimatic S1
  • oddělovač desetinných míst: Emuluje místní nastavení
  • Zásobování energií: 5 V přes USB
  • Zásobování energií:
  • Připojení nožního spínače: Ano
  • Velikost / rozměr: 0,17 X 0,115 X 0,035 M
  • Max. připojitelná zařízení: Microsoft® Windows® 2000, XP: 100 linek,
    Windows® Vista®, 7, 8, 8. 1, 10, 11: 20 kabelů
  • Model: IT-020U

Rozsah dodávky:

USB kabel (1 m)