Číselníkový úchylkoměr, kryt s plochým koncem, verze ISO, ložisko z drahokamu, nárazuvzdorné, 1 mm ocel, 0.001 mm ocel

Artiklové číslo: L40010 14517
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Momentálně není skladem
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo L40010 14517
EAN / GTIN 4946368842042
Číslo výrobce 2110AB-10
Výrobce/odpovědná osoba Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Popis

Popis:

Standardní model, měřicí rozsah 1 mm ocel, rozteč 0.001 mm ocel. Jedná se o standardní metrickou jednotku Číselníkový úchylkoměru, která nabízí následující výhody: Zajišťovací šroub a zvedací páku (volitelně) lze namontovat vpravo nebo vlevo. Lze je snadno sestavit a rozebrat bez použití nářadí. Konstrukce bez průchozích otvorů a bezpečné uchycení mezi vnějším kroužkem a sklem a také použití O kroužku brání vniknutí kapalin.

Charakteristika:

  • A: 47,2
  • Staré číslo článku: 2110SB-10
  • Š: 66,5
  • C: 57
  • D: 18,1
  • Digitální/analogové: Analogové
  • E: 20
  • Upínací stopka: 8 mm
  • F: 16,9
  • Průběžná stupnice: Ano
  • G: 21,1
  • Velikost / rozměr: 0,13 X 0,085 X 0,06 M
  • Velký rozestup dílků: Ano
  • H: 52
  • H MPE (reverzní rozpětí): 2
  • I: 7,6
  • Rozsah měření: 1
  • Rozsah měření/otáčky: 0,1 mm
  • Merici nastavec:: Karbidový hrot, závit: M 2,5 x 0,45 mm
  • Měřicí síla: 0,4-1,8
  • Měřicí síla: 0,4-1,8
  • Model s měřítkovým diskem: 0-100
  • MPE 1/10 otace: 2,5
  • MPE 1/2 otace: 4
  • MPE 1 otace: 4,5
  • MPE Rozsah měření: 5
  • R MPE (opakovaná přesnost): 1
  • Rozdělení stupnice: 0 001
  • Ochrana proti nárazu: Ano
  • Typ: DIN EN ISO
  • Palcová/metrická: Metrické

Rozsah měření: 1 mm
Ukončení studia: 0,001
Opakovatelnost: 0,5 µm
Palcová/metrická: Metrická
Rozsah dodávky: Včetně certifikátu o tovární zkoušce

Rozsah dodávky:

Včetně certifikátu výrobce

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku