Číselníkový úchylkoměru, koncový kryt s okem, ISO verze měřicí čep vzadu, 5 mm ocel, 0.01 mm ocel

Artiklové číslo: L40010 13836
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
47 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo L40010 13836
EAN / GTIN 4946368843735
Číslo výrobce 1160A
Výrobce/odpovědná osoba Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Popis

Popis:

Číselníkový úchylkoměru s měřicí čep na zadní straně a vnějším kroužkem ø 39 mm ocel nabízí následující výhody: Ideální pro použití v aplikacích, kde je omezený prostor.

Charakteristika:

  • A: 40
  • Staré číslo článku: 1160T
  • Š: 22,7
  • Oboustranný displej: Ano
  • C: 35,6
  • Digitální/analogové: Analogové
  • E: 24,3
  • Upínací stopka: 8 mm
  • F: 25
  • G: 13,8
  • H: 43,3
  • H MPE (reverzní rozpětí): 4
  • Rozsah měření: 5
  • Rozsah měření/otáčky: 1 mm
  • Merici nastavec:: Karbidový hrot, závit: M 2,5 x 0,45 mm
  • Měřicí síla: 0,4-1,4 N.
  • Měřicí síla: 0,4-1,4
  • Model s měřítkovým diskem: 0-100
  • MPE 1/10 otace: 7
  • MPE 1/2 otace: 11
  • MPE 1 otace: 12
  • MPE Rozsah měření: 18
  • R MPE (opakovaná přesnost): 3
  • Rozdělení stupnice: 0,01
  • Typ: DIN EN ISO
  • Palcová/metrická: Metrické

Rozsah měření: 5 mm
Absolvování: 0,01
Palcová/metrická: Metrická
Rozsah dodávky: Včetně certifikátu o tovární zkoušce

Rozsah dodávky:

Včetně certifikátu výrobce

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku