Popis:
Jedná se o univerzální úhloměr Digimatic s datovým výstupem, který vám nabízí následující funkce: Bezpečné odečítání prostřednictvím dobře viditelného digitálního displeje. Automatické vypnutí po 10 minutách, snadné nastavení pomocí pevných referenčních bodů. Měřicí tyč lze posouvat a upínat po celé její délce. Jemné nastavení pro přesné nastavení libovolných úhlových rozměrů. Možnost připojení k výškovému měřicímu a označovacímu zařízení řady 192 prostřednictvím držáku.
Charakteristika:
- Ukazatel: LCD s výškou číslic 6,5 mm
- Životnost baterie: cca 2000 hodin
- DATA (výstup s kabelem) / , HOLD (hodnota zobrazení): Ano
- výstup dat: Ano
- Zásobování energií: 1x akumulátoru CR-2032
- Hraniční hodnota odchylky měření: 2’ (0,03°)
- Velikost / rozměr: 0,322 X 0,135 X 0,03 M
- Model: BP-D150
- Nulová poloha: Ano
- ON/OFF: Ano
- PRESET: Ano
- Délka lišty: 150 mm
- Přesnost opakování: 1’ (0,01°)
- Zobrazení úhlu v desítkové/šestnáctkové soustavě: Ano
- Kroková hodnota číslic: 1’ (0,01°)
- Palcová/metrická: Metrické
Přírůstek číslic: 1' (0,01°)
Přesnost opakování: 1' (0,01°)
Displej: LCD s výškou 6,5 mm
Zapnutí/vypnutí: Ano
DATA (výstup s kabelem) / HOLD (hodnota na displeji): Ano
Inč/metr: Metrický
Rozsah dodávky: V krabici, 1x baterie CR-2.032, ocelové pravítko 150 mm, držák pro výškoměry.
Napájení: 1 baterie CR-2032
Životnost baterie: přibližně 2000 hodin
Rozsah dodávky:
V krabici, 1x baterie CR-2032, 150 mm ocelové pravítko, držák pro výškoměry