Drážkovací fréza PolyMILL P1616

Artiklové číslo: L10250 23
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Momentálně není skladem
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo L10250 23
EAN / GTIN 4255911740774
Číslo výrobce 142526
Výrobce/odpovědná osoba mimatic GmbH, Westendstraße 3, 87488 Betzigau, Deutschland, www.mimatic.de

Popis

Popis:

Šířka řezu A [mm] 3,5, šířka řezu A [palce] 0,138, šířka podle DIN [mm] , hloubka řezu S max [mm] 3,5, úhel odřezávání 12°, typ PolyMILL P1616, průměr břitu D [mm] 16, L P1 [mm] 4,15, L P2 [mm] -, počet břitéch hran 3, R [mm] 0,15, velikost PolyMILL P16, povlak Tinamatic, podklad FKN, oblast použití univerzální ≤54HRC

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku