Sklíčidlo s ozubeným věncem, 1/4″ šestihranná stopka / 1,0-10 mm

Artiklové číslo: L01850 564
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
15 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo L01850 564
EAN / GTIN 4002395300112
Číslo výrobce 4932314867
Výrobce/odpovědná osoba Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Popis

Popis:

  • Speciální sklíčidlo pro šroubováky se šestihrannou kotvou 1/4˝
  • Umožňuje nasazení vrtáků přímo do šroubováků

Charakteristika:

  • Obsah balení: 1
  • Varianta výrobku: Šestihran 1,0 - 10,0 - ¼″ - 1 ks
  • Standardní výbava: SE 2,4

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku