Kompaktní zavírací nůž

Artiklové číslo: L01850 1633
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
5 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo L01850 1633
EAN / GTIN 4058546347536
Číslo výrobce 4932478560
Výrobce/odpovědná osoba Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Popis

Popis:

  • Kompaktní velikost pro nošení v kapse
  • Nerezová čepel s možností ostření
  • Propichovací hrot umožňuje kontrolované propíchnutí a čisté, hladké řezy
  • Zámek pro zajištění čepele
  • Odbor pro snadné připevnění k zámku nářadí Milwaukee™ při práci ve výšce

Charakteristika:

  • Obsah balení: 1
  • Varianta výrobku: Kompaktní kapesní nůž - 1 ks

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku