Ochranné brýle na ochranu očí čiré

Artiklové číslo: L01840 650
Nový produkt
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Momentálně není skladem
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo L01840 650
EAN / GTIN 5036108422074
Číslo výrobce PS26CLR
Výrobce/odpovědná osoba Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Popis

Popis:

Boční ochranné brýle

Charakteristika:

  • Stylový celorámový model
  • Integrované boční štíty pro větší ochranu
  • Vlastnosti blokování modrého světla u světle hnědých čoček
  • Světle hnědé čočky pomáhají snižovat namáhání očí
  • Měkké polštářky pro extra pohodlí
  • Měkký nosní díl pro univerzální přizpůsobení
  • Vrstva odolná proti zamlžení pro zvýšené pohodlí
  • Povrchová úprava proti poškrábání pro větší odolnost
  • 99% UV ochrana
  • CE certifikace
  • Označeno UKCA
  • Maloobchodní balení
  • Individuální balení pro výdejní automaty
  • Nový vzhled

Norma:

  • EN 166 (1 FT)
  • EN 170 (2C-1.2 (clear))
  • EN 170 (2C-1.4 (light brown))
  • ANSI/ISEA Z87 +

Materiál:

Materiál: Polycarbonát; Pryž;

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku