Kolenní podložka černá

Artiklové číslo: L01840 597
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
38 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo L01840 597
EAN / GTIN 5036108225293
Číslo výrobce KP05BKR
Výrobce/odpovědná osoba Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Popis

Popis:

Tato podložka typu 3 je především o pohodlí. Je to jeden z nejužitečnějších a nejuniverzálnějších výrobků osobní ochrany, které kdy budete mít. Je to rychlé řešení ochrany kolen pro ty práce, které prezavéě nepočkají. Je také nesmírně užitečná na pracovišti nebo v domácnosti a představuje levné řešení ochrany kolen.

Charakteristika:

  • EVA lehká pěna
  • Snižuje námahu kolen a zad
  • Integrovaná rukojeť pro přenášení
  • 40cm x 18.5cm x 2cm
  • Prodej po jednom kuse

Materiál:

Materiál: EVA pěna;

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku