Brýle Classic Safety Plus čiré

Artiklové číslo: L01840 392
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
19 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo L01840 392
EAN / GTIN 5036108258888
Číslo výrobce PS33CLR
Výrobce/odpovědná osoba Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Popis

Popis:

Nastavitelné nožičky v kontrastní barvě pro stylový vzhled a optimalizované pohodlí. Odolné proti zamlžení a proti poškrábání pro dlouhou životnost brýlí.

Charakteristika:

  • Panoramatické brýle
  • Vynikající boční ochrana
  • Zavinovací styl pro panoramatický výhled
  • Výsuvné ručičky pro bezpečné a pohodlné nošení
  • Povrchová úprava proti poškrábání pro větší odolnost
  • Vrstva odolná proti zamlžení pro zvýšené pohodlí
  • 99% UV ochrana
  • CE certifikace
  • Individuální balení pro výdejní automaty
  • Maloobchodní balení

Norma:

  • EN 166 (1 FT)
  • EN 170 (2C-1.2 )

Materiál:

Materiál: Polycarbonát;

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku