Robustní, cenově dostupná čelovka pro každodenní použití, 110 lm

Artiklové číslo: L01700 100140
Nový produkt
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Momentálně není skladem
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo L01700 100140
EAN / GTIN 4058205030724
Číslo výrobce 502743
Výrobce/odpovědná osoba Ledlenser GmbH & Co. KG, Kronenstraße 5-7, 42699 Solingen, Deutschland, www.ledlenser.com

Popis

Popis:

Robustní Solidline SH1 je cenově dostupná, snadno ovladatelná čelovka pro každodenní použití s výkonnou COB LED diodou s bílým světlem a dvěma úrovněmi jasu. Díky inovativnímu ovládání gesty nabízí tuto funkci jako zvláště praktickou vlastnost.: Stačí jednou krátce přejít rukou před senzorem a lampa se sama zapne a vypne. Díky otočné hlavě svítidla a pohodlnému čelnímu pásku je model SH1 ideální pro mnoho použití v domácnosti i na zahradě. SH1 je napájen dvěma bateriemi AAA, které jsou součástí dodávky. Průměr hlavy lampy: 5,8 cm. Světelný výkon: 110 lm pro dosvit až 15 m. Doba svícení: až 10 hodin v úsporném režimu s 15 lm. baterie: 2x mikro baterie (AAA). Rozsah dodávky: Svítidlo, 1 sada baterií. Hmotnost svítidla s bateriemi: 65 g. Stupeň ochrany IP55.

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku