Kompaktní svítidlo s třemi úrovněmi jasu

Artiklové číslo: L01700 100134
Nový produkt
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Momentálně není skladem
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo L01700 100134
EAN / GTIN 4058205021579
Číslo výrobce 502209
Výrobce/odpovědná osoba Ledlenser GmbH & Co. KG, Kronenstraße 5-7, 42699 Solingen, Deutschland, www.ledlenser.com

Popis

Popis:

Solidline ST4 je svítidlo na pero nejvyšší kvality pro cenově citlivé uživatele. V pouzdře vyrobeném výhradně z leteckého hliníku je umístěna osvědčená technologie Ledlenser, která zajišťuje dostatek světla pro každodenní činnosti. Díky přilnavé povrchové struktuře, kovovému klipu a snadnému ovládání je svítilna ST4 ideálním nástrojem nejen pro montéry. Tři stupně jasu lze nastavit pomocí spínače na koncovce. Délka: 14,1 cm. Světelný výkon (režim Boost): 180 lm pro dosvit až 70 m. Rozsah dodávky: Svítidlo, 1 sada baterií (2x Micro AAA), kovový klip. Hmotnost svítidla s bateriemi: 60 g. Stupeň ochrany IP54.

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku