Kompaktní dobíjecí čelovka EX pro zóny 0/21, s nabíjecím stojánkem

Artiklové číslo: L01700 100121
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Momentálně není skladem
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo L01700 100121
EAN / GTIN 4058205016605
Číslo výrobce 502041
Výrobce/odpovědná osoba Ledlenser GmbH & Co. KG, Kronenstraße 5-7, 42699 Solingen, Deutschland, www.ledlenser.com

Popis

Popis:

Volné ruce pro kritické zásahy: Kompaktní profesionální čelovka EXH6R poskytuje osvětlení v pracovních prostorech s nebezpečím výbuchu. Lze ji snadno namontovat (s vhodným příslušenstvím, které je k dostání samostatně, i na helmu) a spolehlivě osvětluje okolí v blízkém i vzdáleném dosahu. Hlava lampy je na obou stranách otočná o 135°, což umožňuje individuální nastavení světelného kužele. Pokud dochází energie, rozsvítí se výstražné světlo a zbývající doba provozu stačí k bezpečnému opuštění pracovního prostoru. Model EXH6R zaujme integrovanou baterií, kterou lze v případě potřeby vyměnit, s LED diodou signalizující stav a samostatnou nabíjecí základnou pro instalaci například v dílnách nebo vozidlech. Díky umístění baterie v zadní části hlavy je rozložení hmotnosti optimální; Pomocí prodlužovacího kabelu lze baterii připevnit také k oblečení nebo výbavě. ochrana proti výbuchu: II 1G Ex ia IIC T4 Ga, II 2D Ex ib IIIC T135 °C Db. S indikátorem stavu baterie a nabíjení.
  • Zaruka: až 7 let (při registraci produktu). hmotnost s akumulátorový článek: 330 g. Průměr pouzdra: 56 mm. Materiál krytu: Plast (PC). Barva krytu: černá.
  • Světelný výkon: až 250 lm (170 m). Až 15 hodin svítivosti při 90 lm (50 m).
  • Teplota barvy: 4600 až 5400 K. Index podání barev (CRI): 70.
  • Spínač: Magnetický spínač. Integrovaná lithium-iontová baterie (3,7 V, 1900 mAh, 7,03 Wh), kterou lze vyměnit prostřednictvím zákaznického servisu Ledlenser. doba nabíjení: 210 min.
  • Ex-zóna plyn 0. Skupina plynů IIA, IIB, IIC. Tepelná třída plynu T4. Ex-zóna prach 21. Skupina prachu IIIA, IIIB, IIIC. Max. teplota povrchu. 135°C
  • Rozsah dodávky: Svítidlo s akumulátorem, propojovací kabel, nabíjecí stanice, napájecí adaptér. Třída ochrany: IP68.
  • Servis & produktoví poradci

    Přihlaste se

    Přihlásit se

    Vaše kontaktní osoba

    Nastavit provizi

    Vaše zákaznická karta

    U pokladny předložte QR kód.
    Získáno dne 

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku