Profesionální dobíjecí čelovka s odnímatelnou hlavou

Artiklové číslo: L01700 100067
Nový produkt
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Momentálně není skladem
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo L01700 100067
EAN / GTIN 4058205016025
Číslo výrobce 502025
Výrobce/odpovědná osoba Ledlenser GmbH & Co. KG, Kronenstraße 5-7, 42699 Solingen, Deutschland, www.ledlenser.com

Popis

Popis:

Kompaktní, dobíjecí profesionální čelovka iH5R je vhodná pro náročné úkoly v průmyslu a řemeslné výrobě. Váží pouze 98 g a díky svému upevňovacímu systému ji lze několika pohyby rukou přeměnit z čelovky na multifunkční svítilnu s praktickou kovovou sponou na hlavě svítilny. Patentovaný systém Advanced Focus System umožňuje pomocí otočné hlavy svítidla plynulý přechod mezi blízkým a dálkovým světlem. Hlavice lampy (průměr: 3,1 cm) je navíc plynule otočný o 60°, aby bylo možné světelný paprsek vždy nasměrovat do správné výšky. Svítidlo dosahuje světelného výkonu 400 lm při dosahu světla až 180 m. V úsporném režimu s 20 lm je doba svícení až 35 hodin. Elastická čelenka je odnímatelná, pratelná a pogumovaná, což zajišťuje pohodlné uchycení čelovky i na helmě. Pro přímé připevnění na helmu je k dispozici také přiložený samolepicí upevňovací materiál. Vyměnitelná lithium-iontová baterie 14500 (3,7 V, 750 mAh), která je součástí dodávky, se nabíjí pomocí přiloženého magnetického nabíjecího kabelu bez nutnosti připojování drobných konektorů k lampě. Alternativně lze svítidlo napájet také běžnou baterií AA (není součástí dodávky). Světlo vizuálně upozorňuje na nízký stav baterie. hmotnost s akumulátorový článek: 98 g. Stupeň ochrany IP54.

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku