Bezpečnostní spojka NW 7, 2, EURO 7, 2, ocel, průchodka LW 8

Artiklové číslo: L00970 135303
Nový produkt
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo L00970 135303
EAN / GTIN 4047322567657
Číslo výrobce 141663
Výrobce/odpovědná osoba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Popis

Popis:

Bezpečnostní spojka NW 7, 2, EURO 7, 2, ocel, průchodka LW 8, provozní tlak max. 25 bar, teplota: -20 °C až 100 °C. Otočná bezpečnostní spojka s volným průchodem. Zástrčka se zasune do spojovacího tělesa a spojení se vytvoří pohybem o cca 90°. Jakmile „červený kroužek“ zapadne do určené drážky, je spojení bezpečně zajištěno. Pro uvolnění spojení je nutné zatáhnout „červený kroužek“ a otočit spojovací čep do výchozí polohy až na doraz. Odvzdušnění se provádí pomocí odvzdušňovacího otvoru na zadní straně spojky při odpojení. Tato spojka odpovídá normě ISO DIN EN ISO 4414, EN 983. Tato bezpečnostní spojka není vhodná pro přímou montáž na pulzující nástroj. Doporučujeme používat naše tlumiče vibrací v souladu s normou ISO 6150, § 7.1. Oblasti použití: Pneumatika, strojírenství a výroba zařízení, měřicí, regulační a řídicí technika, výrobní průmysl, dílny, automobilový průmysl.

Charakteristika:

  • NW: 7,2
  • OK: 22 mm
  • Pouzdro: Tlakově litý zinek, poniklovaný, červený, potažený gumou
  • Délka: 82,0 mm
  • Medium: Stlačený vzduch, plyny
  • Kryty a skříně: Ocel, povrchová úprava QPQ
  • Přípojka: LW 8
  • Průtok: 2300 l/min (vzduch)
  • Závitová část: Ocel, pozinkovaná
  • Provozní tlak: max. 25 bar / max. 16 bar při zapojení/odpojení
  • těsnicí materiál: NBR
  • profil konektoru: EURO 7,2
  • měření průtoku: při 6 bar a Δp = 0,5 bar
  • Teplotní rozsah max.: 100°C
  • Rozsah teplot min.: -20°C

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku