Servisní jednotka 3dílná „Standard“ Polykarbonátová nádoba, ochranný koš, BG4, G11/2

Artiklové číslo: L00970 120181
Nový produkt
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo L00970 120181
EAN / GTIN 4047322121712
Číslo výrobce 101079
Výrobce/odpovědná osoba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Popis

Popis:

Údržbová jednotka 3dílná „Standard“, polykarbonátová nádrž a ochranný koš, BG 4, G 1 1/2, vstupní tlak max. 16 bar, regulační rozsah 0,5–10 bar. Třídílné údržbové jednotky, sestávající z předtlakového, zpětně regulovatelného membránového regulátoru tlaku se sekundárním odvzdušněním, odstředivého odlučovače a proporcionálního mazacího zařízení.

Charakteristika:

  • A: 395,0 mm
  • Š: 313,4 mm
  • C: 70,0 mm
  • BG: 4
  • DN: 35
  • Řada: Standardní
  • Kryty a skříně: Tlakově litý zinek / hliník, lakovaný stříbrnou barvou
  • Závit: G 1 1/2
  • Nádoba: Polykarbonátová nádoba s ochranným košem
  • Průtok: 5000 l/min
  • Manometr Ø: 63 mm
  • kapací miska: PA
  • těsnicí materiál: NBR
  • jemnost filtru: 40 µm
  • Odvod kondenzátu: poloautomatický
  • Rozsah regulace max.: 10 bar
  • Rozsah regulace min.: 0,5 bar
  • Vstupní tlak max.: 16 bar
  • měření průtoku: při P1 = 8 bar, P2 = 6 bar a poklesu tlaku Δp = 1 bar
  • Manometr max.: 16 bar
  • Manometr min.: 0 bar
  • Max. teplota média: 60°C
  • Teplota média min.: -10°C
  • Maximální teplota okolí: 60°C
  • Minimální teplota okolí: -10°C

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku