M18BBL-0 BATERIOVÉ DMYCHADLO

Artiklové číslo: L00820 271
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
7 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo L00820 271
EAN / GTIN 4002395004942
Číslo výrobce 4933446216
Výrobce/odpovědná osoba Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Popis

Popis:

  • Kompaktní konstrukce pro práci i na těžko přístupných místech
  • 3stupňová regulace otáček
  • Různé příslušenství
  • Úspora místa díky odnímatelné trubce dmychadla
  • Zamykatelný spínač pro nepřetržitý provoz
  • 100 % systém kompatibilní s produktovou řadou MILWAUKEE™-M18®

Charakteristika:

  • Včetně baterie: Baterie nejsou součástí dodávky
  • Baterie: Li-ion
  • Kapacita baterie [Ah]: Není součástí dodávky
  • Systém baterií: M18
  • Počet baterií/akumulátorů: 0
  • Typ baterií/akumulátorů: Li-ion
  • Technologie: Kartáčovaná
  • Dodáváno: v krabici
  • Hmotnost s baterií [EPTA] [kg]: 1. 9 (M18 B5)
  • Hmotnost s akumulátorem: 1,9
  • Dodávaná nabíječka: Nabíječka není součástí dodávky
  • Dostupná nabíjecí stanice: Ne
  • Varianta výrobku: M18 BBL-0
  • Napětí [V]: 18
  • Standardní vlastnosti: Trubice dmychadla

Rozsah dodávky:

Trubka dmychadla (228,6 mm)

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku