{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Řada | REVO | |
| Označení výrobce | Vario-Korpuszwinge REVO KREV | |
| Materiál ochranný kryt | plast | |
| Druh produktu | Svěrky | |
| Typ svěrky | Korpusová svěrka | |
| Vyložení max. | 95 mm | |
| Upínací síla max. | 8 000 N | |
| Šířka upnutí max. | 2 000 mm | |
| Šířka rozpěry min. | 260 mm | |
| Šířka rozpěry max. | 2 080 mm | |
| Materiál napínacích ramen | plast | |
| Pevnost kluzné lišty | 9 mm | |
| Šířka kluzných lišt | 29 mm | |
| Materiál kluzné kolejnice | ocel | |
| Závitové vřeteno | Trapézový závit | |
| Režim ovládání | Dvouruční | |
| Vhodné pro | Choulostivé materiály; dřevo | |
| S tlakovou deskou | ano | |
| Upínací plochy s ochranným krytem | ano | |
| Obsah | jednotlivý díl |
| Katalogové číslo | KREV200-2K | |
| EAN / GTIN | 4008158040226 | |
| Číslo výrobce | KREV200-2K | |
| L-číslo | L80030 331 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Muehlenwieserstraße 40, 74321 Bietigheim-Bissingen, Deutschland, www.bessey.de |