{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Barevný odstín, Černá | Hluboká černá | |
| Označení výrobce | Ultra Safety Cutter | |
| Třída jakosti | Žádné | |
| Ochranná zóna ESD (EPA) | ne | |
| Barva | červená; Černá |
| Katalogové číslo | KN10BKR | |
| EAN / GTIN | 5036108163724 | |
| Číslo výrobce | KN10BKR | |
| L-číslo | L01840 992 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com |