Sada lehkých pákových svěrek KliKlamp Systainer KLI-S

Artiklové číslo: KLI-S
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Typ svěrky Svěrka jednoruční
Počet přepážek 16 ks
Obal Systémový kufr (L-Boxx)
Barva červená
Druh produktu Svěrky
Materiál napínacích ramen plast
Materiál kluzné kolejnice hliník
Režim ovládání Jednoruční
Vhodné pro Choulostivé materiály; dřevo
Tvar třmenu Tvar C
Počet 16 ks
Obsah sada

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo KLI-S
EAN / GTIN 4008158027296
Číslo výrobce KLI-S
L-číslo L80030 293
Výrobce/odpovědná osoba BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Muehlenwieserstraße 40, 74321 Bietigheim-Bissingen, Deutschland, www.bessey.de

Popis

Popis:

  • Praktický Systainer T-Loc, stohovatelný
  • Ideální pro montáž

Charakteristika:

  • Obsah: 4 x KLI12 / 4 x KLI16 / 4 x KLI20 / 4 x KLI25

Výhoda:

Stabilní hořčík
  • Horní a dolní části potažené povrchem ze stabilního hořčíku jsou extrémně lehké a vysoce pevné.
Vícestupňový blokovací mechanismus
  • Vícestupňový uzamykací mechanismus je snadno ovladatelný, odolný proti vibracím, obzvláště snadno se dávkovat a rychle se uvolňovat.
Bezpečné držení
  • Pevný držák s křížovým hranolem také bezpečně drží kulaté, špičaté nebo hranaté části. Díky tomu je KliKlamp tak univerzální.
Ergonomické upínací rameno
  • Ergonomicky tvarované upínací rameno z polyamidu vyztuženého skelnými vlákny je odolné proti rozbití a skvěle padne do ruky. To je kvalita na nejvyšší úrovni.

Poznámka:

  • Informace o nebezpečí:
    • Upínací nástroje nejsou vhodné pro zvedání, tažení nebo přepravu.
    • Upínací nástroje lze upnout pouze ručně bez přídavných pomůcek.
    • Nesprávné použití může způsobit zranění osob nebo poškození majetku.
    • Upínací nástroje nikdy neupravujte ani nezpracujte, používejte je pouze v původním stavu. V případě potřeby používejte pouze originální náhradní díly.
  • Pokyny pro péči:
    • Pravidelná údržba je nutná – pouze tehdy můžete zaručit bezpečný úchop (bez sklouznutí kluzné tyče)
    • Obecně odstraňte nečistoty
    • Vždy udržujte kolejnici bez mastnoty, oleje nebo sušeného lepidla, vosků a uvolňovače obsahujících silikon
    • Žebrování kolejnice čistěte ocelovým kartáčem

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku