{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Typ Zwinge | Einhandzwinge | |
| Anzahl Teile | 16 St. | |
| Verpackung | Systemkoffer (L-Boxx) | |
| Farbe | rot | |
| Produktart | Zwingen | |
| Material Spannarme | Kunststoff | |
| Material Gleitschiene | Aluminium | |
| Bedienungsart | Einhändig | |
| geeignet für | Holz; empfindliche Werkstoffe | |
| Form Bügel | C-Form | |
| Anzahl | 16 St. | |
| Inhalt | Set |
| Artikelnummer | KLI-S | |
| EAN / GTIN | 4008158027296 | |
| Herstellernummer | KLI-S | |
| L-Nummer | L80030 293 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Muehlenwieserstraße 40, 74321 Bietigheim-Bissingen, Deutschland, www.bessey.de |