{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Barevný odstín, červená | Plamenná červená | |
| Podíl tkaniny, Bavlna | 100 % | |
| Teplota, Strojové praní | 60 °C | |
| Označení výrobce | Kariertes Hemd mit Sherpa-Futter | |
| Obal | volné | |
| Ochranná zóna ESD (EPA) | ne | |
| Barva | červená; Černá | |
| Složení tkaniny | Bavlna | |
| Proces mytí | Strojové praní | |
| Druh produktu | Košile / blůza | |
| Mezinárodní velikost | L | |
| Konfekční velikost DE | 52 | |
| Typ aplikace | Ochrana proti chladu | |
| Střih | Normální | |
| Počet kapes | 2 ks | |
| Pohlaví | pánské | |
| Délka rukávu | Dlouhý rukáv | |
| Vlastnosti | Prodyšné |
| Katalogové číslo | KA313BKRL | |
| EAN / GTIN | 5036108476916 | |
| Číslo výrobce | KA313BKRL | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com |