1/2″ nástavec pro silový nástrčný klíč, dlouhý, šestihranný, 36 mm, fosfátovaný

Artiklové číslo: K7806M-36
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Katalogové číslo K7806M-36
EAN / GTIN 7314150220311
Číslo výrobce K7806M-36
L-číslo L51320 2891
Výrobce/odpovědná osoba SNA Europe (Deutschland) - Ein Geschäftsbereich de, Willettstraße 10, 40822 Mettmann, Deutschland, www.bahco.com

Popis

Popis:

  • Pro použití se stroji
  • Z důvodu zvýšení bezpečnosti prosím používejte pojistky s drátěnou pružinou
  • Leštěné provedení
  • vysoce výkonná rychlořezná ocel
  • Profil Dynamic-Drive™ k ochraně matic, šroubů a nářadí před zbytečným opotřebením a poškozením
  • T = hloubka vnitřního šestihranu
  • Pohon: DIN 3121-G 12.5 ISO 1174

Charakteristika:

  • Certifikáty: DIN 3121-G 12,5 / ISO 1174
  • Velikost: 36 mm
  • Délka L: 78 mm
  • Široké využití nástrčný klíč: 50,5 mm
  • Široký čtvercový pohon: 27 mm
  • Hluboký šestihranný pohon: 23 mm
  • Zámek pružiny drátu: K560F-5
  • Hmotnost: 570g
  • Výška produktu: 49 mm
  • Délka výrobku: 78 mm
  • Hmotnost: 0,5750kg
  • Produkt šířka: 49 mm