1/2″ nástavec pro silový nástrčný klíč, dlouhý, šestihranný, 17 mm, fosfátovaný

Artiklové číslo: K7806M-17
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo K7806M-17
EAN / GTIN 7314151805951
Číslo výrobce K7806M-17
L-číslo L51320 521
Výrobce/odpovědná osoba SNA Europe (Deutschland) - Ein Geschäftsbereich de, Willettstraße 10, 40822 Mettmann, Deutschland, www.bahco.com

Popis

Popis:

  • Pro použití se stroji
  • Z důvodu zvýšení bezpečnosti prosím používejte pojistky s drátěnou pružinou
  • Leštěné provedení
  • vysoce výkonná rychlořezná ocel
  • Profil Dynamic-Drive™ k ochraně matic, šroubů a nářadí před zbytečným opotřebením a poškozením
  • T = hloubka vnitřního šestihranu
  • Pohon: DIN 3121-G 12.5 ISO 1174

Charakteristika:

  • Certifikáty: DIN 3121-G 12,5 / ISO 1174
  • Velikost: 17 mm
  • Délka L: 78 mm
  • Široké využití nástrčný klíč: 25,2 mm
  • Široký čtvercový pohon: 30 mm
  • Hluboký šestihranný pohon: 12,7 mm
  • Zámek pružiny drátu: K560F-5
  • Hmotnost: 240g
  • Výška produktu: 32 mm
  • Délka výrobku: 80 mm
  • Hmotnost: 0,2400kg
  • Produkt šířka: 32 mm

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku