Punta para llave de vaso de 1/2″, larga, de hexágono, 17 mm, fosfatada

Número de artículo: K7806M-17
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
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
Número de artículo K7806M-17
EAN / GTIN 7314151805951
Número del fabricante K7806M-17
Número L L51320 521
Fabricante/responsable SNA Europe (Deutschland) - Ein Geschäftsbereich de, Willettstraße 10, 40822 Mettmann, Deutschland, www.bahco.com

Descripción

Descripción:

  • Para uso con máquinas
  • Para garantizar la seguridad, utilice seguros de resorte de alambre
  • Acabado pavonado
  • Acero rápido de alto rendimiento
  • Perfil Dynamic-Drive™ para proteger tuercas, tornillos y herramientas contra el desgaste y los daños innecesarios
  • T = Profundidad del hexágono interior
  • Accionamiento: DIN 3121-G 12.5 ISO 1174

Característica:

  • Certificados: DIN 3121-G 12,5 / ISO 1174
  • Tamaño: 17 mm
  • Longitud L: 78 mm
  • Amplio uso de llave de vaso: 25,2 mm
  • Amplia plaza en coche: 30 mm
  • Unidad hexagonal profunda: 12,7 mm
  • Cierre de muelle de alambre: K560F-5
  • Peso: 240 g
  • Altura del producto: 32 mm
  • Longitud del producto: 80 mm
  • Peso: 0,2400 kg
  • Producto anchura: 32 mm