• Artikl nelze objednat z důvodu chybějících cen.

Snímací dotyk kotoučový, ocel, 12.7 x 31.0 mm ocel 651172

Artiklové číslo: K651172

Vyberte variantu a množství

Cena za ks (bez DPH)
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
Katalogové číslo K651172
Číslo výrobce K651172
L-číslo L40700 396
Výrobce/odpovědná osoba Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Popis

Popis:

Charakteristiky, které vyžadují montáž měřicího bodu v drážkách, podříznutí v otvorech a podobně, často nelze dosáhnout u jiných konfigurací tlačítek. Tyto měřicí úkoly lze často nejlépe vyřešit pomocí skleněných tlačítek.

Charakteristika:

  • ⌀ pro čepový klíč: 1,3
  • Kód, zkrácený systém: 03-M3-DS12,7/2,3-L31-SWC3,5-BS4
  • Efektivní délka: 31
  • Závit: M3
  • Velikost / rozměr: 0,042 X 0,039 X 0,016 M
  • ITP článek č.: KI M3 127 04 032
  • Materiál základní těleso: z nerezové oceli
  • Materiál dříku: tvrdokov
  • Renishaw článek č.: A-5000-3615
  • Disk-∅: 12,7
  • Výška disku: 2,3
  • Materiál kotouče: Kalená ocel