Stylus keramický, 3,0 x 50 mm 651143

Artiklové číslo: K651143
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo K651143
EAN / GTIN 4250516601925
Číslo výrobce K651143
L-číslo L40700 183
Výrobce/odpovědná osoba Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Popis

Popis:

Přímé sondy se používají k detekci snadno přístupných prvků na měřeném povrchu.

Charakteristika:

  • ⌀ pro čepový klíč: 1,3
  • Staré číslo článku: K-PS1-31M3
  • Kód, zkrácený systém: 01-M3-R3-L50-ML43-SCER2-BS4
  • Efektivní délka: 43
  • Závit: M3
  • Velikost / rozměr: 0,063 X 0,016 X 0,016 M
  • ITP článek č.: TK M3 030 04 051
  • Třída dle DIN 5401: Třída 5
  • Míč ∅: 3
  • Materiál koule: Rubín
  • Materiál základní těleso: z nerezové oceli
  • Materiál dříku: tvrdokov
  • Qmark článek č.: TM3-3051.5-C
  • Renishaw článek č.: A-5003-0067

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku