Upínací lišta 500 mm, upínací přípravky pro CMM, řada eco-rail

Artiklové číslo: K551271
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo K551271
EAN / GTIN 4250516621213
Číslo výrobce K551271
Výrobce/odpovědná osoba Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Popis

Popis:

Upínací profilová lišta 500 mm
Základní prvky - základní profily kolejnic eco-fix

Charakteristika:

  • Popis: eco-fix rail L = 500 mm, Flexibilní systém polohovacích lišt, kompatibilní s komponenty eco-fix a eco-fixplus,
    • T-drážka pro další možnosti upevnění
    • Rychlá změna základních rozměrů v závislosti na velikosti obrobku posunutím rohových konektorů.
    • Rychlé polohování pomocí připevňovacích základních desek
    Pomocí úhelníku z kolejnic lze základovou desku snadno přemístit.
  • Velikost / rozměr: 0,68 X 0,05 X 0,03 M

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku

Dostupnost