adaptační šroub eco-fix M6/M8 - Rd.20 x 13, upínací zařízení CMM řady eco-fix

Artiklové číslo: K551065
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo K551065
Číslo výrobce K551065
L-číslo L40700 127864
Výrobce/odpovědná osoba Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Popis

Popis:

Aby bylo možné kombinovat komponenty z různých řad našich upínacích systémů, jsou k dispozici odpovídající adaptéry.

Charakteristika:

  • Použití: KMG
  • Externí ∅ a: 19,8
  • Popis: Adaptér pro spojení komponentů systému M6 a základových desek M8. ∅ 20 mm,
    • Vnitřní závit M6
    • Vnější závit M8
    • Vlákno 1: M6
    • Vlákno 2: M8
    • Velikost / rozměr: 0,061 X 0,034 X 0,02 M
    • Délka 1: 13
    • Množství: 1
    • Sortiment výrobků: eco-fix
    • Systémová součást: Adaptér

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku