Upínací pinzeta i. hroty, W=0,5- 1,5 mm W= 3 mm

Artiklové číslo: K551019
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Katalogové číslo K551019
EAN / GTIN 4250516614192
Číslo výrobce K551019
L-číslo L40010 10863
Výrobce/odpovědná osoba Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Popis

Popis:

Reprodukovatelný přípravek závisí na bezpečném upnutí měřeného obrobku. Proto je k dispozici široká škála upínacích komponent.

Charakteristika:

  • Použití: Vize
  • Externí ∅ a: 6
  • Popis: Upínací pinzeta z řady opti-fix. , Skládá se z:,
    • Základní těleso K550993
    • Vyměnitelné hroty K550997.
    Pro upínání malých a velmi malých obrobků. Montáž upínací pinzety např. do rotačních/otočných držáků, koníku, upínacího bloku nebo kloubového ramene. Díky použití různých výměnných hrotů dochází k ekonomickému rozšíření upínacích rozsahů.,
    • Rozsah upnutí: 0,5 mm - 1,5 mm
    • Upínací šířka: 1 mm
    • Šířka 1: 12
    • Velikost / rozměr: 0,125 X 0,035 X 0,021 M
    • Výška 1: 12
    • Délka 1: 70
    • Množství: 1
    • Sortiment výrobků: opti-fix
    • Rozsah upnutí: 0,5 - 1,5
    • Rozsah upnutí: 3
    • Systémová součást: Upínací prvky