Odsazení středu koníka, pro č. výrobku 550879

Artiklové číslo: K550333
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo K550333
EAN / GTIN 4250516613348
Číslo výrobce K550333
L-číslo L40700 1019
Výrobce/odpovědná osoba Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Popis

Popis:

K dispozici je široká škála polohovacích a dorazových prvků pro spojení obrobku a upínacího zařízení.

Charakteristika:

  • Použití: Vize
  • Externí ∅ a: 10
  • Vnější ∅ b: 6
  • Popis: Stupňovité koníkové centrum, pro koník řady K550879 opti-fix. , Uvolnění špičky usnadňuje měření délky obrobku metodou průsvitového měření.
  • Délka 1: 40
  • Délka 2: 36
  • Množství: 1
  • Sortiment výrobků: opti-fix
  • Systémová součást: Polohovací a zastavovací prvky

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku