Momentový klíč 2 - 10 daNm

Artiklové číslo: J.203DA
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
Druh produktu Momentový klíč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo J.203DA
EAN / GTIN 3148515035586
Číslo výrobce J.203DA
L-číslo L60130 1217

Popis

Popis:

  • Silné stránky výrobku: Přesnost: ± 6 %
  • Dodává se v plastové krabičce s kalibračním certifikátem podle ISO 6789.

Charakteristika:

  • L [mm]: 440
  • Pouzdro: BP.D5
  • Síla [daN.m]: 2 - 10
  • Úhelník [″]: 3/8
  • Měřicí stupnice: 0,5 daN.m
  • [g]: 800