Nástrčný klíč 3/8″ 12 stran 10 mm

Artiklové číslo: J.10
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
Druh produktu Nástrčný klíč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo J.10
EAN / GTIN 3148510271408
Číslo výrobce J.10
L-číslo L60130 2416

Popis

Popis:

  • Silné stránky výrobku: profil OGV®: větší výkon a bezpečnost, chrání matice
  • lesklý chromovaný povrch

Charakteristika:

  • A [mm]: 10
  • d [mm]: 17,6
  • d1 [mm]: 14,7
  • L [mm]: 27
  • L1 [mm]: 7,8
  • 12-hrana [mm]: 12
  • [g]: 26