Průmyslová váha; Max 36 kg, d=12 g

Artiklové číslo: IOC 6K-3M
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Typ krytí IP IP65
Zásobování energií Provoz s akumulátorem
Celková výška 110 mm
Tvar vážicí desky hranatý
Šířka vážicí desky 300 mm
Hloubka vážicí desky 300 mm
Materiál vážicí desky ušlechtilá ocel
Materiál pouzdra Ocel
Včetně zobrazovací jednotky ano
Zobrazovací jednotka – výška 80 mm
Zobrazovací jednotka – šířka 268 mm
Zobrazovací jednotka – hloubka 115 mm
Čitelnost (gramy) 1 g; 2 g
Výška číslic 25 mm
Rozhraní RS 232 C
Typ krytí/třída ochrany Stupeň krytí IP
Druh produktu Plošinová váha
Jednotka rozsahu vážení gram
Měřicí technika digitální
Provozní teplota min. -10 °C
Provozní teplota max. 40 °C

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo IOC 6K-3M
EAN / GTIN 4045761207240
Číslo výrobce IOC 6K-3M
L-číslo L40250 2330
Výrobce/odpovědná osoba Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 Balingen, Deutschland, www.kern-sohn.com

Popis

Popis:

  • Všestranný rozsah platformy s všestrannými možnostmi komunikace a schvalování ověření [M]
  • Vysoká mobilita: Díky provozu na baterie (volitelně) a kompaktní, lehké konstrukci je vhodný pro použití na několika místech (laboratoř, výroba, kontrola kvality, uvádění do provozu atd.)
  • Platforma: vážicí deska z nerezové oceli, lakovaná ocelová základna, hliníkový snímač zatížení se silikonovým povlakem, ochrana proti prachu a stříkající vodě IP65
  • Standardní vodováha a patky pro přesné vyrovnání váhy, a tím nejpřesnější výsledky vážení
  • Dotazování a dálkové ovládání váhy prostřednictvím externích ovládacích zařízení nebo počítačů pomocí komunikačního protokolu KERN (KCP). KCP je standardizovaná sada příkazů rozhraní pro váhy KERN a další přístroje, která umožňuje načítat a ovládat všechny důležité parametry a funkce přístroje. Přístroje KERN s KCP tak lze snadno připojit k počítačům, průmyslovým řídicím systémům a dalším digitálním systémům. Protokol KCP je do značné míry kompatibilní s protokolem MT-SICS. Možné pouze přes datové rozhraní RS-232, jiná rozhraní na vyžádání

Charakteristika:

  • Velký displej LCD, výška číslic 25 mm
  • Rozměry vážicí desky Š×H×V 300×300×110 mm
  • Rozměry vyhodnocovací jednotky Š×H×V 268×115×80 mm
  • Přípustný rozsah okolních teplot -10 °C/40 °C