{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Barevný odstín, Černá | Hluboká černá | |
| Uzávěr | Řemenový uzávěr | |
| Mezinárodní velikost | onesize | |
| Barva | Černá | |
| Složení tkaniny | Polyester | |
| Druh produktu | Cap | |
| Opakované použití | K opakovanému použití | |
| Regulace šířky | ano | |
| Vlastnosti | Nepromokavé | |
| Pohlaví | Unisex | |
| Kategorie ochrany | žádné |
| Katalogové číslo | HA31BKR | |
| EAN / GTIN | 5036108482603 | |
| Číslo výrobce | HA31BKR | |
| L-číslo | L01840 113181 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com |