Mobilní hydraulický stahovák ”GOLIATH”, až 500 mm upínací šířky, 300 mm upínací hloubky, max. 20 t stahovací síly, se sadou Y28-256.

Artiklové číslo: Goliath-200
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 6–8 týdny
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
Označení výrobce Mobiler Hydraulik-Abzieher GOLIATH
Pro otvory min. 25 mm
Pro otvory max. 155 mm
Druh produktu Oddělovací zařízení
Materiál ocel

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo Goliath-200
EAN / GTIN 4021176102691
Číslo výrobce Goliath-200
Výrobce/odpovědná osoba Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com

Popis

Popis:

  • Mobilní hydraulické oddělovací zařízení ″GOLIATH″ se používá k demontáži velkých ložisek, ozubených kol a podobných součástí v těžkém průmyslu, na železnici a v elektrárnách i v dalších aplikacích. S odtahovou silou až 50 tun je ″GOLIATH″ řešením pro skutečně velké odtahové operace. Kombinace hydraulického nastavení výšky a mechanického jemného nastavení umožňuje jednoduchou a přesnou práci. K pracovnímu procesu je zapotřebí pouze jedna osoba. Síla loupání je přiváděna do tlakového válce, který je vybaven centrálním tlakovým vřetenem, dvoustupňovým elektrohydraulickým čerpadlem, které je ovládáno motorizovaným dálkovým ovládáním.
  • Umožňuje vyvinout obrovskou stahovací sílu až 50 tun.
  • Hydraulické nastavení výšky a mechanické jemné nastavení zaručují přesnou práci

Charakteristika:

  • Materiál: nástrojová ocel
  • Obor: Užitková vozidla, průmysl, železnice, tesařství a truhlářství, stavba lodí.
  • Velikost závitu: další
  • Šířka upnutí pro vnější demontáž kola (min.) [mm]: 0 mm
  • Šířka upnutí vnějšího stahování (max.) [palce]: 19 11/16
  • Šířka upnutí vnějšího stažení (min.) [palec]: 0
  • Šířka upnutí vnějšího stahováku (max.) [mm]: 500 mm
  • Hloubka upnutí vnějšího stahováku [mm]: 300 mm
  • Hloubka upnutí vnějšího stahováku [palec]: 11 13/16
  • max. Krouticí moment [ft lb]: 0,00
  • max. Tahová síla [kN]: 200 kN
  • max. Tahová síla [t]: 20t
  • max. Tažná síla [US t. sh.]: 22.05
  • Oboustranné stahovací háky: Ne
  • Možnost rychlého nastavení: Ne
  • Upínací konzola: Ne
  • Dostupné náhradní díly: Ne
  • Dělící průměr (min.) [mm]: 25 mm
  • Průměr řezu (max.) [mm]: 155 mm
  • Šířka upnutí mimo odtah (min. - max.) [mm]: 0 mm - 500 mm
  • Průměr řezu (min. - max.) [mm]: 25 mm - 155 mm
  • Max. Hydraulický tlak [bar]: 700 bar
  • Výška vytažení [mm]: 400 - 1000 mm
  • Rozsah napětí [V]: 230 V