Výhodné balení 3× rohové kleště instalatérské, čelisti tvaru S

Artiklové číslo: GG6030 1.1/2
Nastavit cenu 3 ks (CZK 816,33 / 1 ks)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
463 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Trubky ⌀ (palec) Nastavit cenu 3 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Označení výrobce Eckrohrzange mit S-förmigem Maul
Barva Modrá; Šedá
Počet kusů nářadí 3 ks
Tvar čelistí/svěrné čelisti Tvar S
Poloha čelisti/svěrné čelisti zalomené
Úhel, zalomené 45 stupeň
Provedení čelistí/svěrné čelisti 3bodový systém; Ozubené
Měrná jednotka rozpětí metrické
Šířka upnutí max. 63 mm
Typ upínacího zařízení žádné
Vhodné pro Trubka (vnější průměr)
Průměr max. 1 1/2 palec
Typ kloubu Protažený kloub
Možnost jemného nastavení v rastru ne
S otevírací pružinou ano
Provedení 2složková násada
Materiál, rukojeť plast
Obsah sada
Druh produktu Instalatérské kleště
Vlastnosti Samosvornost
Materiál chromvanadiová ocel
Povrch lakované; lesklá, čistá
Výrobní proces Zápustkově kované
Celková délka 420 mm
Násada/rukojeť rukojeť

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo GG6030 1.1/2
EAN / GTIN 4069515045551
Číslo výrobce GG6030 1.1/2
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Švédský typ; úzká, speciálně tvarovaná čelist, samoupínací provedení, lomený tvar 45°. Kompletně kované s pojistnou maticí zajištěnou proti ztrátě.
HOLEXčelistí S pro tříbodové upnutí trubky. (cenově výhodnější model).

Materiál:

Chrom vanadová ocel; zušlechtěná, čelisti indukčně kalené. Lakováno, čelisti holé.

Rozsah dodávky:

3× rohové kleště instalatérské, čelisti tvaru S, č. 810600 vel. 1,1/2.