Výhodné balení 5× pracovní nůžky s titanovým povlakem

Artiklové číslo: GG6027 175
Nastavit cenu 5 ks (CZK 227,20 / 1 ks)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
602 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Celková délka (mm) Nastavit cenu 5 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Údaje o výrobku

Technické údaje

Barevný odstín, Černá Hluboká černá
Barevný odstín, Stříbrná Stříbrná šedá
Popsaná část Griff; Klinge; Schneide; Klinge; Schneide
Třída jakosti Žádné
Ochranná zóna ESD (EPA) ne
Barva Černá; stříbrná
Počet kusů nářadí 5 ks
Druh produktu Univerzální nůžky
Tvar břitu rovné
Vlastnost nůžek nerez
Vhodné pro tloušťku guma; plast; Kůže; papír/lepenka; látky
Vlastnost rukojeti 2-složková rukojeť
Materiál chromvanadiová ocel
Povrch povrchová úprava TiN
Celková délka 175 mm
Materiál rukojeti plast
Obsah sada

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo GG6027 175
EAN / GTIN 4069515045339
Číslo výrobce GG6027 175
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Robustní, dobře ovladatelné pracovní nůžky Universal s ergonomickou 2-složkovou rukojetí. Titanový povlak na čepelích nůžek (z nerezové oceli) zajišťuje velmi dobré chování při stříhání a dlouhou životnost.

Použití:

Papír, lepenka, kůže, guma, fólie, plast, látka atd.

Rozsah dodávky:

5× pracovní nůžky č. 769240 vel. 175.