{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Barevný odstín, Modrá | Noční modrá | |
| Barevný odstín, Oranžová | Čistá oranžová | |
| Popsaná část | Griff; Griff Akzente | |
| Třída jakosti | Žádné | |
| Ochranná zóna ESD (EPA) | ne | |
| Barva | modrá; Oranžová | |
| Počet kusů nářadí | 5 ks | |
| Druh produktu | Kombinované nůžky | |
| Tvar břitu | rovné | |
| Délka břitu, řezné hrany | 50 mm | |
| Vlastnost nůžek | S nůžkami na drát; nerez | |
| Vhodné pro průměr | drát (měkký) | |
| Průměr max., drát (měkký) | 2,5 mm | |
| Vhodné pro tloušťku | plech; plast; Kůže; papír/lepenka; látky | |
| Vlastnost rukojeti | 2-složková rukojeť | |
| Materiál | ušlechtilá ocel (INOX) | |
| Celková délka | 205 mm | |
| Obsah | sada |
| Katalogové číslo | GG6025 205 | |
| EAN / GTIN | 4069515045308 | |
| Číslo výrobce | GG6025 205 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |