{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Obsah | 5 ks | |
| Délka brusiva | 50 000 mm | |
| Stupeň jemnosti | velmi jemný | |
| Pojivo | Pryskyřice a umělá pryskyřice | |
| Obsah jednotka | ks | |
| Druh produktu | Brusné kolečko | |
| Brusiva | normální korund (A) | |
| Velikost jádra (síťovina) | 400 mesh | |
| vhodné pro materiál | dřevo | |
| Materiálová skupina | Kov |
| Katalogové číslo | GG5573 400 | |
| EAN / GTIN | 4069515101110 | |
| Číslo výrobce | GG5573 400 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |