{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Druh produktu |
Vějířovité brusné kotouče
|
|
| Tvar |
válcová
|
|
| Brusiva |
normální korund (A)
|
|
| Velikost jádra (síťovina) |
120 mesh
|
|
| Průměr hlavy |
20 mm
|
|
| Šířka hlava |
15 mm
|
|
| Průměr hřídele |
6 mm
|
|
| Otáčky max. |
38 200 min-1
|
|
| Doporučené otáčky max. |
20 000 min-1
|
|
| Obsah |
200 ks
|
|
| Upínač |
Stopka
|
|
| Obsah jednotka |
ks
|
| Katalogové číslo | GG5543 20X15 | |
| EAN / GTIN | 4069515101943 | |
| Číslo výrobce | GG5543 20X15 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |