{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Brusiva | normální korund (A) | |
| Stupeň jemnosti | hrubé | |
| Průměr hlavy | 10 mm | |
| Délka hlavy | 20 mm | |
| Průměr hřídele | 6 mm | |
| Délka stopky | 40 mm | |
| Tvar | válcová | |
| Obsah | 150 ks | |
| Doporučená obvodová rychlost min. | 30 m/s | |
| Doporučená obvodová rychlost max. | 50 m/s | |
| Pojivo | keramika | |
| Stupeň tvrdosti | Středně tvrdý | |
| Obsah jednotka | ks | |
| Druh produktu | Brusné tělísko | |
| Vhodné pro materiál | ocel; Ocelová litina | |
| Materiálová skupina | Kov | |
| Norma | EN 12413 |
| Katalogové číslo | GG5506 ZY1020 | |
| EAN / GTIN | 4069515102728 | |
| Číslo výrobce | GG5506 ZY1020 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |