Cenově výhodné balení – vějířovitý brusný kotouč long life ZA, kónický

Artiklové číslo: GG5264 60
Nastavit cenu 100 kusy (CZK 55,00 / 1 ks)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
17 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Zrnitost Nastavit cenu 100 kusy (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Obsah 100 ks
Tvar kónické
Průměr 115 mm
Nosný kotouč skelné vlákno
Hnací stroj Úhlová bruska
Průměr otvoru H 22,23 mm
Obvodová rychlost max. 80 m/s
Podklad brusného materiálu tkanina
Pojivo Pryskyřice a umělá pryskyřice
Označení výrobce Fächerschleifscheibe long life ZA konisch
Obsah jednotka ks
Druh produktu Vějířovitý brusný kotouč
Brusiva Zirkonkorund (ZA)
Velikost jádra (síťovina) 60 mesh
vhodné pro materiál Ušlechtilá ocel; ocel
Materiálová skupina Kov
Vhodné k Odbroušení; Brusky na plochy; Rohové brusky
Obsah železa, síry a chloru max. 0,1 %

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo GG5264 60
EAN / GTIN 4067263136835
Číslo výrobce GG5264 60
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Ocel < 900 N/mm
 
Ocel < 1400 N/mm
 
Ocel < 55 HRC
 
Ocel < 60 HRC
 
Ocel < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
Uni
 
suché
 

Popis

Provedení:

  • Premium zirkonový korund (ZA) pro maximální brusný výkon.
  • Robustní směsová tkanina z bavlny a polyesteru pro ideální opotřebení a stabilitu v použití na hranách.
  • Stabilní talíř ze skelné tkaniny pro optimální přítlačný tlak.
  • Vhodné univerzálně pro ocel a INOX.
  • Nejlepší výsledky na slabých i výkonných úhlových bruskách.

long life - Velice husté uspořádání lamel pro maximální životnost.
Odpovídá katalogovému č. 565264.

Použití:

Univerzální broušení, rovinné broušení, ubírání a obrábění hran.