Svinovací metr S magnetem, Délka pásu: 3m

Artiklové číslo: GG4616 3
Nový produkt
Nastavit cenu 10 kusy (CZK 128,00 / 1 ks)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

  • 2 450,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 1 800,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 1 800,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní

  • 12 425,00 CZK / ks
  • 8 325,00 CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
1 401 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Délka pásu (m) Nastavit cenu 10 kusy (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Počet přepážek 10 ks
Barva Žlutá; Černá
Stupnice milimetr
Jednotka rozsahu měření Metr
Rozsah měření max. 3 m
Šířka pásu 16 mm
Barva pásu Žlutá
Typ rozměru pásu Svinovací metr
Délka krytu/rámu 66 mm
Šířka krytu/rámu 27 mm
Výška krytu/rámu 59 mm
Barva krytu/rámu Černá; Žlutá
Materiál ocel; plast
Celková délka 66 mm
Celková šířka 27 mm
Celková výška 59 mm
Magnetický ano
Automatický zpětný chod pásu ano
Zarážka/aretace pásu ano
Se sponou na opasek ano
Třída přesnosti EG 2
Obsah sada
Lze kalibrovat ano
Druh produktu Pásmo

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo GG4616 3
EAN / GTIN 4069515103435
Číslo výrobce GG4616 3
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Plastové pouzdro se snímatelnou opaskovou sponou. Automatické, tlumené navíjení a blokování pásma. Posuvný kluzný koncový háček.
Kluzný koncový háček se 2 magnety. Měřicí pásmo žluté, s černým/červeným potiskem.

Rozsah dodávky:

10 ks svinovací metr č. 462032 ve vybraném provedení.