{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Chladicí a mazací prostředek | ano | |
| Mokré minimální | vhodný | |
| Mokré maximální | vhodný | |
| Suché obrábění | omezené použití | |
| Olej | vhodný | |
| Vzduch | omezené použití | |
| Základní tvar | Kosodélníkové | |
| Tloušťka řezné destičky S | 3,97 mm | |
| Délka řezné destičky L | 9,525 mm | |
| Provedení řezné destičky | neutrální | |
| Délka řezné hrany l | 9,525 mm | |
| Průměr řezné destičky d | 9,525 mm | |
| Rohový rádius R | 0,4 mm | |
| Rohový úhel | 80 stupeň | |
| ISO kód | CNMG 09T304 | |
| Provedení lamače třísek | MM | |
| Řezný materiál | TK | |
| Skupina obrobitelnosti | M (nerezavějící ocel) | |
| Skupina použití nástroje | M | |
| Povlak | TiCN | |
| Typ | HBT130 | |
| Tloušťka řezné destičky T | 3,97 mm | |
| Způsob upevnění řezné destičky | M (otvorem shora a upnuto přes otvor) | |
| Kódování oddělovacího místa řezné desky | CNMG 09T304 | |
| Kódování oddělovacího místa žacího ústrojí podle ISO TS 13399-60 | CNMG 09T304 | |
| Označení řezné destičky | CNMG 09T304 | |
| Druh produktu | Břitová destička | |
| S kódem ISO | ano | |
| Počet břitů | 4 ks | |
| Vhodné pro materiál | Nerezová ocel (M) | |
| Toleranční třída | M | |
| Postupy obrábění | Zapichování a upichování (EEA) | |
| Přiřazení dokončování / hrubování | dokončování; hrubování-dokončování | |
| Lamač třísek | ano | |
| Podmínka řezání | přerušovaný | |
| Počet možností použití | 4 ks | |
| Obsah | 50 ks |
| Katalogové číslo | GG3959 09T304 | |
| EAN / GTIN | 4067263093947 | |
| Číslo výrobce | GG3959 09T304 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |