{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Způsob upevnění řezné destičky | S (se závrtným otvorem, přišroubováno otvorem) | |
| Počet břitů | 4 ks | |
| Označení řezné destičky | SCMT 09T304 | |
| Typ | HBT020 | |
| Řezný materiál | TK | |
| Skupina obrobitelnosti | P (ocel) | |
| Rohový rádius R | 0,4 mm | |
| Povlak | TiCN | |
| Toleranční třída | M | |
| Provedení lamače třísek | PM | |
| Počet přepážek | 50 ks | |
| Mokré maximální | vhodný | |
| Chladicí a mazací prostředek | ano | |
| Základní tvar | čtyřhranné | |
| Tloušťka řezné destičky S | 3,97 mm | |
| Provedení řezné destičky | neutrální | |
| Délka řezné hrany l | 9,525 mm | |
| Průměr řezné destičky d | 9,525 mm | |
| Rohový úhel | 90 stupně | |
| Normální úhel podbroušení (hlavní řezná hrana) | 7 stupně | |
| ISO kód | SCMT 09T304 | |
| Minimální hloubka řezu v doporučeném pracovním rozsahu | 0,5 mm | |
| Maximální hloubka řezu v doporučeném pracovním rozsahu ap max | 2,5 mm | |
| Hloubka řezu ap, min | 0,25 mm | |
| Hloubka řezu ap, max | 3,25 mm | |
| Minimální řezná rychlost pro hlavní oblast použití | 100 m/min | |
| Maximální řezná rychlost pro hlavní oblast použití | 280 m/min | |
| Vorschub pro Umdrehung min. f | 0,12 mm/ot. | |
| Vorschub pro Umdrehung max. f | 0,3 mm/ot. | |
| Řezné materiály, označení výrobce | HBT020 | |
| Tloušťka řezné destičky T | 3,97 mm | |
| Kódování oddělovacího místa řezné desky | SCMT 09T3 | |
| Druh produktu | Břitová destička | |
| S kódem ISO | ano | |
| Směr při použití | neutrální | |
| Vhodné pro materiál | Ocel (P) | |
| Přiřazení dokončování / hrubování | dokončování; hrubování-dokončování | |
| Způsob upevnění | Otvor | |
| Lamač třísek | ano | |
| Podmínka řezání | přerušovaný | |
| Obsah | 50 ks | |
| Obsah | Sada / sortiment |
| Katalogové číslo | GG3943 09T304 | |
| EAN / GTIN | 4067263093480 | |
| Číslo výrobce | GG3943 09T304 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |