• K ceně této položky byl připočítán příplatek.

Cenově výhodné balení – vyměnitelná břitová destička DCMT na střední obrábění, 30 ks

Artiklové číslo: GG3938 11T308
Nastavit cenu 30 kusy (CZK 122,90 / 1 ks)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
12 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Velikost Nastavit cenu 30 kusy (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Počet břitů 2 ks
Typ HBT020
Řezný materiál TK
Skupina obrobitelnosti P (ocel)
Rohový rádius R 0,8 mm
Povlak TiCN
Toleranční třída M
Provedení lamače třísek PM
Počet přepážek 30 ks
Základní tvar Kosodélníkové
ISO kód DCMT 11T308
Schnitttiefe empfohlener Arbeitsbereich, min. 0,5 mm
Hloubka řezu max. ap max 2,75 mm
Schnitttiefe ap, min. 0,55 mm
Schnitttiefe ap, max. 2,75 mm
Schnittgeschwindigkeit Hauptanwendung, min. 100 m/min
Schnittgeschwindigkeit Hauptanwendung, max. 280 m/min
Vorschub pro Zahn min. fz 0,12 mm/ot.
Vorschub pro Zahn max. fz 0,3 mm/ot.
Druh produktu Břitová destička
S kódem ISO ano
Vhodné pro materiál Ocel (P)
Přiřazení dokončování / hrubování dokončování; hrubování-dokončování
Lamač třísek ano
Podmínka řezání přerušovaný
Obsah 30 ks
Obsah sada

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo GG3938 11T308
EAN / GTIN 4067263095552
Číslo výrobce GG3938 11T308
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Ocel < 500 N/mm²
P
Ocel < 750 N/mm²
P
Ocel < 900 N/mm
P
Ocel < 1100 N/mm²
P
Ocel < 1400 N/mm
P
kontinuální
 
nepravidelný
 
mokré max.
 

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty