Vyměnitelná břitová destička DCMT na dokončovací práce 50 ks, HBT020, Velikost: 11T304

Artiklové číslo: GG3937 11T304
Nový produkt
Nastavit cenu 50 ks (CZK 82,50 / 1 ks)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
18 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Velikost Nastavit cenu 50 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řezný materiál HBT020
Podmínky řezu lehce přerušovaný
Lamač třísek PF
Počet kusů 50
Hloubka řezu ap 0,4 mm - 1,5 mm
Posuv f 0,1 mm/ot. - 0,3 mm/ot.
Řezná rychlost vc hlavní použití 120 mm/min - 330 mm/min
Obsah 260378 HBT020
ISO kód vyměnitelné břitové destičky DCMT 11T304
Rohový rádius 0,4 mm
Řezný materiál TK
Hlavní způsob použití P
Hloubka řezu ap min 0,25 mm
Hloubka řezu ap max 2,75 mm
Počet výměn/řezání 2
Povlak TiCN
Přiřazení dokončování / hrubování dokončování
Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro soustružení

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo GG3937 11T304
EAN / GTIN 4069515071086
Číslo výrobce GG3937 11T304
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Ocel < 500 N/mm²
P
Ocel < 750 N/mm²
P
Ocel < 900 N/mm
P
Ocel < 1100 N/mm²
P
Ocel < 1400 N/mm
P
kontinuální
 
nepravidelný
 
mokré max.